曜日別特売

デジタルトルクレンチアナライザー

デジタルトルクレンチアナライザー - KANON(中村製作所)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します

電源(V)AC100~240(50/60Hz)精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックスモードTRACK P.A P.B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
角ドライブ(mm)
最小読取値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326179KDTA-N2GT1台(二面幅)12六角0.1cN・m
235,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
65326188KDTA-N10GT1台(二面幅)12六角0.01N・m
235,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
65326197KDTA-N20GT1台(二面幅)12六角0.01N・m
235,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
65326206KDTA-N100GT1台(二面幅)14六角0.1N・m
340,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
65326215KDTA-N200GT1台(二面幅)14六角0.1N・m
340,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
65326224KDTA-N600GT1台(二面幅)26六角0.1N・m
500,000
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65326233KDTA-N1000GT1台(二面幅)30六角1N・m
500,000
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003781KDTA-N2GT(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)12六角0.1cN・m
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003790KDTA-N2GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)12六角0.1cN・m
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003799KDTA-N10GT(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)12六角0.01N・m
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003808KDTA-N10GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)12六角0.01N・m
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003817KDTA-N20GT(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)12六角0.01N・m
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003826KDTA-N20GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)12六角0.01N・m
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003835KDTA-N100GT(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)14六角0.1N・m
オープン
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003851KDTA-N100GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)14六角0.1N・m
オープン
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003860KDTA-N200GT(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)14六角0.1N・m
オープン
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003869KDTA-N200GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(二面幅)14六角0.1N・m
オープン
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする