曜日別特売

デジタルトルクレンチアナライザー

デジタルトルクレンチアナライザー - KANON(中村製作所)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます

電源(V)AC100~240最小トルク(N・m)200最大トルク(N・m)5精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックス角ドライブ(mm)14六角最小読取値0.1N・mトルク測定範囲(N・m)(左右)5~200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326249KDTA-N200GTS1台
200,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
66003878KDTA-N200GTS(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003887KDTA-N200GTS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする