曜日別特売

デジタルトルクレンチアナライザー

デジタルトルクレンチアナライザー - KANON(中村製作所)

スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます
ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます

電源(V)AC100~200(50/60Hz)精度±1%+1digitモードTRACK P.A P.BRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~35内容量1台
全6種類を絞り込む
最小トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最小トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
角ドライブ(mm)
最小読取値
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326258KDTA-N20GTH202(二面幅)12六角0.01N・m(左右)2~20
377,000
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65326267KDTA-N100GTH10010(二面幅)14六角0.1N・m(左右)10~100
440,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65326276KDTA-N200GTH20020(二面幅)14六角0.1N・m(左右)20~200
440,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65326285KDTA-N300GTH30030(二面幅)22六角0.1N・m(左右)30~300
485,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65326294KDTA-N600GTH60060(二面幅)26六角0.1N・m(左右)60~600
795,000
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65326303KDTA-N1000GTH1000100(二面幅)30六角1N・m(左右)100~1000
1,050,000
939,800
1,033,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする