ラチェット式アルミハンドル荷締機

ラチェット式アルミハンドル荷締機 BIGMAN(ビッグマン) ラチェット式アルミハンドル荷締機 BIGMAN(ビッグマン) ラチェット式アルミハンドル荷締機 BIGMAN(ビッグマン) ラチェット式アルミハンドル荷締機 BIGMAN(ビッグマン) ラチェット式アルミハンドル荷締機 BIGMAN(ビッグマン)

ハンドル部がアルミ鍛造仕様でスチール製のハンドルよりも壊れにくく頑丈で握りやすく操作がしやすいラチェット式の荷締機です。PPコンテナパッケージは、使い終わった荷締機をコンパクトに収納することが出来ます。

用途トラック荷台の荷物固定や引っ越しや運搬時の結束、建材等の結束・固定等 付属品収納ケース 材質ハンドル:アルミ合金・スチール、ベルト:ポリエステル、ケース:ポリプロピレン 迷彩 質量(g)【全体】1134 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3.6(本体固定側ベルト長:約50cm、接続ベルト長:約3.1m) 安全荷重(kg)220 フック形状S字フック 最大耐荷重(kg)680 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65333994 TD-09CF
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする