すご泡Neoソフトブラシスポンジ P/Or込
特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。プラスチック製まな板等の、細かな凹凸部分をブラシ感覚で洗えるスポンジです。ザル等の細かい網目部分の洗浄にも便利です。スリムなリーフ型スポンジなので持ちやすくて洗いやすいです。 スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。
材質ブラシ:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色P/Or込
サイズ(mm)60×32×120
適合用途食器洗い
内容量1個
注意
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。※ガンコにこびりついた汚れや、キズの中に入り込んだ汚れ等は、本品では落とせません。※ブラシ部分で、軟質プラスチックや漆器等のキズつきやすいものへのご使用はお避けください。※キズがつかないかどうか不明な場合は、あらかじめ目立たない部分でご確認の上ご使用ください。※洗剤は食器用洗剤を使用してください。※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用しているうちに消えていきます。