ユニットバス用ブラシスポンジ ハンドル付

ユニットバス用ブラシスポンジ ハンドル付 東和産業 ユニットバス用ブラシスポンジ ハンドル付 東和産業

ハンドル付きで力が入れやすい。スポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします。広範囲を一度に洗える大きなサイズです。立てて保管できます。

材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン サイズ(mm)90×75×190 適合用途風呂掃除 内容量1個
注意
※コンクリートや石壁などへのご使用はお避けください。※熱湯でのご使用はお避けください。※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。※中性洗剤をご使用ください。(強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を早めますのでお避けください。)※火のそばや高温になる所に置かないでください。※キズの中の汚れや、ガンコなカビはとれない場合があります。※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65335044 30032
オープン
499
549 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする