アサヒ興洋
WAYOWANまる 中
曲線は柔らかにそしてしっかり手になじみます家庭用食器洗浄機、電子レンジ対応
材質
素地の材質/PET樹脂 表面塗装/ウレタン塗装
色
朱
質量(g)
118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×64
使用上の注意
たわし磨き粉は使用不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65335394
AZ16-13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください