曜日別特売

Nランタス ランチボックス(バッグ付)

Nランタス ランチボックス(バッグ付) - アスベル

スリムな2段式の男性用お弁当箱。4ヶ所のロックとパッキンで汁漏れしない!安心して持ち運べます。油汚れもサッと洗える!防汚加工がされています。上段にはおかずの区分けに便利な中仕切り付き。自動エア弁付き。持ち運びに便利なランチバッグとバッグ用ベルト付き。食後は2つの容器を入れ子にしてコンパクト収納できます。

材質上本体・下本体・上フタ・下フタ・仕切り・弁本体/PP 箸フタ・箸/AS パッキン・エアー弁/シリコンゴム バッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン容量(mL)870段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×9.7×8.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65335464TLB-S870ブラック
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
65335473TLB-S870ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする