曜日別特売

タケヤ ファインジャグ

タケヤ ファインジャグ - タケヤ化学工業タケヤ ファインジャグ - タケヤ化学工業タケヤ ファインジャグ - タケヤ化学工業タケヤ ファインジャグ - タケヤ化学工業
(1件のレビュー)

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。
冷蔵庫の棚に横置きも可能。
キャップ上部にも取っ手付き。上から取り出せるので野菜室にも収納できる。
広口でお手入れ簡単。
熱湯OK。

材質本体/AS樹脂 ハンドル付きフタ・キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムミルクホワイト質量(g)324容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×10.6×31.5使用上の注意電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336277-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65336277
2023-08-29
用途: 冷茶の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

スマートな形なのに2.2Lも入り、横置きも可能で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする