kai housewares 手のひらコンパクトピーラー

kai housewares 手のひらコンパクトピーラー - 貝印

指をフックにいれて、手のひらで撫でるように動かすだけで野菜や果物の皮がむけるピーラー。フックは360度回転するので、食材に合わせて持ち方を選べます。フックが回転するので右手でも左手でも使えます。
手と刃の一体感があるので、食材のカーブに沿って上手にむけます。ニンジンやジャガイモなどの野菜や、りんごなどの果物の皮もむけます。にんじんなど、食材によってはプラスチック部が食材の色素で色が変わることがありますが、害はありません。

材質フック/ポリプロピレン 本体/透明ABS樹脂 刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×6.5×4アズワン品番65-1222-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336566DH2087
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする