耐熱ガラス製活性炭油ろ過ポットW二重口

耐熱ガラス製活性炭油ろ過ポットW二重口 高木金属工業

活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果で油がくり返し使える油ろ過ポット。油を何回も使えて、油代の節約にもなります。耐熱ガラス製ポットは保存状態が見えて、臭い移りもしにくいのでとっても清潔
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑えます。180度の油がろ過できます。使用後はそのまま燃えるゴミに出せるので後処理もカンタン。ろ過フィルターは約2リットルの油の使用をフィルター交換の目安にしてください。また、前回の油の使用から1ヶ月以上経過している場合も交換することをおすすめします。
フッ素コートで油汚れがこびりつきにくく、お手入れが簡単です。使って安心の日本製。

材質ろ過ポット/鉄 表面加工/フッ素樹脂塗膜加工 プロテクター・フタ/ポリプロピレン こしアミ/ステンレス 活性炭油ろ過フィルターW/パルプ、レーヨン、活性炭ケイ酸マグネシウム ホワイト 容量(mL)700 質量(g)588 交換目安1ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×14×16.3 使用上の注意活性炭油ろ過フィルターは水洗いしないで下さい。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65336794 KWP-GN-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする