メガフッカNEO IH対応 フライパン

メガフッカNEO IH対応 フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応 フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応 フライパン - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応 フライパン - 和平フレイズ
(2件のレビュー)

鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。
こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)

材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
質量(g)
満水容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65337108RB-174540.5×24.5×11直径22×深さ7.55502.722
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
65337117RB-174645.5×26×11.5直径24×深さ7.56303.124
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
65337126RB-174747.5×28.5×12直径26×深さ7.57003.926
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65337108
2022-11-16
用途: 工事などの作業では使用せず、料理に使います。
サービス業

サイズ違いの再購入です。
こびりつきにく、お鍋のような深さもあるので、鍋としても使えるし、炒め物で油の飛び跳ね防止しに役立ち重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 65337117
2022-11-16
用途: 工事などの作業には使用せず、料理に使いいます。
サービス業

こびりつきにく、お鍋のような深さもあるので、鍋としても使えるし、炒め物で油の飛び跳ね防止しに役立ち重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする