プアラニファレノ

プアラニファレノ MAGIQ(東京堂)
(1件のレビュー)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途空間に彩りを与える事ができます。 材質ポリエチレン 長さ(cm)92 分類オーキッド 蘭 花径(cm)9 内容量1本
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65339323 FM000271-004 イエローオレンジ
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
65339339 FM000271-012 オーキッド
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
65339348 FM000271-017 パープル
1,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65339323
2022-08-09
用途:
結婚式前撮りアイテム
その他業種

アーティシャルフラワーと書いてあった通り、本物のように見える素材です。所々グルーガンでくっつけたような白っぽい塊があるので星4にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする