マグノリアクレール

マグノリアクレール MAGIQ(東京堂) マグノリアクレール MAGIQ(東京堂) マグノリアクレール MAGIQ(東京堂) マグノリアクレール MAGIQ(東京堂) マグノリアクレール MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 長さ(cm)100 分類マグノリア 木蓮 花径(cm)9~12 内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65340836 FM001457-001 ホワイト
1,640
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65340845 FM001457-002 ピンク
1,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする