MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 プリムミモザ M プリムミモザ M 注文コード 65345404 注文コード 65345404 注文コード 65345404 注文コード 65345404 花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン 色イエロー 長さ(cm)70 分類ミモザ 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FM007085 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65345404 FM007085 ¥1,740 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンベル MAGIQ(東京堂) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マトリカリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 完成リース SG Wonder zone 税込¥1,538~ ¥1,398~ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スキンダプサスマット MAGIQ(東京堂) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ グリーンパーテーション(フェイクグリーン) 日本緑十字社 税込¥86,878~ ¥78,980~ WIRED case カフェストレージ ブラウン アストロ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ チェリーウッドボックス 16-04 ちどり産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ キャッシュドロア一体型レシートプリンター mPOP(58mm・USB Tyep-A/Type-C/Bluetooth・ホワイト) スター精密 税込¥79,178 ¥71,980 キャッシュドロア一体型レシートプリンター mPOP(58mm・USB Tyep-A/Type-C/Bluetooth・ブラック) スター精密 税込¥79,178 ¥71,980 めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥2,088~ ¥1,898~ 買い物かご 大和産業 税込¥8,039~ ¥7,308~ 感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ 税込¥2,638~ ¥2,398~ お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,338 ¥19,398 バスケットへ お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 うきぐも 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 ポインセチア 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品