MAGIQ(東京堂)
オリーブピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
オリーブ
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65349796
FG004155-020
ブラック
実:L1~2×L26
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65349805
FG004155-024
グリーン
実:L1~2×L26
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65349778
FG004153-020
ブラック
実径:1.5×L26
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
65349787
FG004153-024
グリーン
実:L1.5×L26
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください