MAGIQ(東京堂)
オリーブピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1束(3本)
注文コード
65349805
品番
FG004155-024
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーン
寸法(cm)
実:L1~2×L26
材質
ポリエステル
分類
オリーブ
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。