ユニットベース
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様組立式 高さ調節可
材質プラスチック
質量(g)552(皿53・棒144・台355)
分類花器 ベース
寸法(cm)H57.0×Φ12 底Φ16 軸Φ3/セッション:11.5×4本
内容量1セット
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。