ワイヤープランツハンギングポット
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン、鉢/プラスチック製
色グリーン
幅(cm)15
分類観葉樹木
高さ(cm)45
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:10.5×9.5
内容量1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。