曜日別特売

ウルトラライト・ハンモック・タープ

ウルトラライト・ハンモック・タープ - ブッシュクラフトウルトラライト・ハンモック・タープ - ブッシュクラフトウルトラライト・ハンモック・タープ - ブッシュクラフトウルトラライト・ハンモック・タープ - ブッシュクラフトウルトラライト・ハンモック・タープ - ブッシュクラフトウルトラライト・ハンモック・タープ - ブッシュクラフト
付属品アルミペグ:4本、リッジライン2本、自在付ライン:4本材質10デニール リップストップシルポリエステルライトグレー本体質量(g)約190収納時寸法(mm)約200×170×70サイズ(mm)使用時:約3100×2220耐水圧(mm)1000全質量(g)約280内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65359684-
オープン
15,880
17,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする