リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作)
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CLE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07