漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉

漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145) 質量(kg)10 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト 定格電流(A)600 定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V 形名KC-600W 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA) フレーム(AF)600 引外し方式熱動・可調整電磁式 漏電感度電流(mA)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65363288 BKC36003W
217,000
149,800
164,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする