漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 125A 30mA〈過電流保護兼用〉
定格遮断容量(kA)
Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200V
Icu35kA/AC415V
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)2.1
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト
定格電流(A)125
形名KS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
内容量1個
Icu35kA/AC415V
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07