ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓
仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力
材質鋼板製
寸法(mm)W380×H530×D105
質量(kg)10.1
取付方式埋込形
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
警報窓数25窓
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07