曜日別特売

冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き

冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き - YAMAZEN(山善)

上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。

用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。性能冷凍室:フォースター質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130保証期間1年定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)内容量1台
取扱説明書:(5.4MB)
注意
※本商品は直冷式冷却方法を採用しているため霜が付着します。定期的に冷凍室の霜取りを行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65373833YFR-D111(B)ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65373404YFR-D111(W)ホワイト
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする