天然木 ガーデンサイドテーブル
お庭、ベランダなどにピッタリの折りたたみガーデンサイドテーブル。ホワイトウォッシュでスタイリッシュなデザイン。
ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。おしゃれなフラワースタンドとしても使える。
贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。
用途ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、フラワースタンドとして。お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア ホテル カフェ風 リゾート風 天然木。
材質天然木(マランティ)
質量(kg)4
色ホワイトウォッシュ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×445×440
内容量1台
取扱説明書:
(0.29MB)