CAPTAIN STAG
ライン ステンレスフォーク
カラビナ付で吊り下げて保管できます。
材質
本体:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
形状
デザートフォーク
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374576
M-5516
183
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください