ベストフローツ 幼児用
水辺で遊ぶ時の必需品 安全・安心のフローティングヴェスト。適応目安年齢4~7歳。
材質表生地:ポリエステル、中浮力材:ポリエチレン
サイズ幼児用
質量(g)410
適応身長(cm)100~124
浮力(kg)4
適応体重(kg)15~30
適応胸囲(cm)55~64
幅×丈(mm)440×350
内容量1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65374978 | MC-2503 | 18311155 | US-3014 |
![]() |
HULA フローティングベスト幼児用(レッド) | CAPTAIN STAG | 1個 | ¥4,598 税込¥5,058 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |