フットポンプ ドラム ビッグホース

フットポンプ ドラム ビッグホース - CAPTAIN STAG

アダプター付。

材質本体:ポリプロピレン、ジャバラ・ホース・アダプター:ポロエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375066UX-0904L1731120(アダプター含まず)
1,800
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
65375075UX-0905S1101120(アダプタ含まず)
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする