ジュール アルミFDトレーテーブル type2
卓上の物が落ちにくいトレー型コンパクトテーブル。合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫。
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、脚部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
質量(g)1200
耐荷重(kg)10(均等)
寸法(cm)45×30
組立寸法(mm)455×305×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×305×35
内容量1個
卓上の物が落ちにくいトレー型コンパクトテーブル。合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫。