立つまな板

立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂立つまな板 - 川崎合成樹脂

広げてA3サイズ、たたんでA4サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。

用途
広げてA3サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでA4サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)約420×297×2(厚)、折りたたみ時/約210×297×4(厚)寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×297内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65377455CB-035ホワイト
800
529
582(税込)
翌々日出荷
65377464CB-036ブルー
800
589
648(税込)
翌々日出荷
65377473CB-037ピンク
800
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする