ホワイトサム
ENDO18-8アミ製三角シノア
材質
18-8ステンレス(sus304)
柄長さ(mm)
130
網目
24メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379774
15cm
85
Φ150
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65379783
18cm
95
Φ180
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65379799
21cm
105
Φ210
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください