ホワイトサム
ENDO18-0ゴム付包丁差 釘打
底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質
本体:18-0ステンレス(sus430)/差込口:ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65380149
1段大
刃渡り330まで
53×330×370
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65380158
1段小
刃渡り330まで
53×220×370
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65380167
2段大
上段:刃渡り330まで/下段:刃渡り270まで
107×330×370
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65380176
2段小
上段:刃渡り330まで/下段:刃渡り270まで
107×220×370
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください