ホワイトサム
ENDO18-8しゃもじ(オーバルハンドル)
握り易いオーバルハンドル。
衛生的なオールステンレス。
ハンドル径(Φmm)
40×24
材質
18-8ステンレス(sus304)
内容量
1個
注意
※テコとしてのご使用は、破損の原因となりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ヘラサイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65381926
60cm
600
A240×B140
約720
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381935
90cm
900
A320×B158
約1100
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65381944
120cm
1200
A360×B180
約1750
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください