曜日別特売

ENDOエッグスライドセパレーター

ENDOエッグスライドセパレーター - ホワイトサムENDOエッグスライドセパレーター - ホワイトサムENDOエッグスライドセパレーター - ホワイトサムENDOエッグスライドセパレーター - ホワイトサムENDOエッグスライドセパレーター - ホワイトサム

卵黄と卵白の仕分けに最適です。
省スペースで収納でき、食器洗い乾燥機に対応。
異物を発見しやすい青色トレー。

材質レール:18-8ステンレス(sus304) レールガイド&トレー:ポリプロピレン質量(kg)約1.22容量(mL)トレー:約2300×2収納数M玉約50個耐熱温度(℃)120組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×227×300内容量1個
注意
※卵の鮮度や管理温度の違いにより、セパレート状況が変わることがあります。
※レールの滑りが悪い時は、霧吹き等でレールを濡らすと滑りやすく破れにくくなります。
※卵は低い位置からそっと割入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65383929-
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする