カシムラ
USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
USB-C:5V 1.5A
本体質量(g)
21
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×26×27
内容量
1個
注意
※USBPDには対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。
※MagSafe充電器には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65385934
AC-015
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください