コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
通電確認用ブルーLED付。
電源ケーブル付属(コード長1.5m)



片面に6ポーと並ぶ構造はコンパクトで悪くは無いが、コネクタの形状で上下が干渉するものもあり、できれば2面に分散していたら使い勝手はもっと良いと思った。ただケーブルは纏めにくくなるが。とりあえず万足。価格はもう少し安いとさらに良い。