3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980