HDMI延長ケーブル 10cm

HDMI延長ケーブル 10cm カシムラ

コンパクト・スリム設計のHDMIコネクタ。カーナビ背面の段差付きHDMI端子口など狭い場所に最適です。
HDMIタイプAコネクタ搭載。
取り回しにも便利な10cmのショートタイプ。

仕様プラグメッキ:金メッキ ブラック 材質(本体)アルミニウム・PVC樹脂 本体質量(g)20 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)オス/HDMI(タイプA・19ピン)メス ケーブル長(cm)約10(コネクタ含む) 伝送速度(Gbps)(最大/理論値)8 対応解像度(最大)4K(30Hz) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65386144 KD-209
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする