曜日別特売

USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W

USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W - カシムラUSBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W - カシムラUSBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W - カシムラUSBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W - カシムラUSBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W - カシムラ

USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31内容量1個
注意
※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※USBPD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386248AC-032
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする