USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別

USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 - カシムラUSBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 - カシムラ

USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。
4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。
自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8Aコード長さ(m)1.2本体質量(g)175入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98内容量1個
注意
※USBPD、QuickCharge充電には対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386257AC-023
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする