冷凍庫 200L
家計にやさしい省エネ設計
開閉ラクラク、グリップハンドル
暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき
パワフルに冷凍する5面冷却直冷式
旬の味を長時間キープする急速冷凍
小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1
質量(kg)43
色ホワイト系
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×715×829
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
ドア1ドア
年間消費電力量(kWh/年)300
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
定格内容積(L)200
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1036×775×1520
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。
※説明上、当該商品以外の写真を使用している場合があります。
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |