曜日別特売

U/URユニトルク

U/URユニトルク - 東日製作所U/URユニトルク - 東日製作所U/URユニトルク - 東日製作所

AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR/ULRは正逆転付きです。

用途プラスチック、タッピンねじ等の締付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※U30CN ~ 250CN, ULR120CN, 250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
※トルクの制御方向は右回転のみです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
始動方式
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気圧力(MPa)
空気流量(m3/min)
ホース内径(Φmm)
供給口
騒音レベル(dB(A))
ビット寸法(mm)
質量(kg)
付属品
全長(mm)
全幅(mm)
全厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65399663ULR120CN1台ストレートレバー40~120213000.50.07、締付:0.00125カップラ付7118約0.56ビット#2約246.542.537.4
165,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65399679UR500CN1台ピストルトリガ200~500109500.60.43、締付:0.0046G1/4B(PF1/4)7524約1.45ビット#3約232.517644
220,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
44953897ULR120CN(トレサビリティ体系図付)1個----------------
173,600
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953906UR500CN(トレサビリティ体系図付)1個----------------
228,400
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする