東日製作所
角度表示モジュール
付属品
取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本
表示
7セグメントLED3桁/文字高さ10mm
角度の測定範囲(°)
0~999、(1digit)1
連続使用時間(時間)
約60
使用温湿度範囲
0~40℃/85%RH以下(結露不可)
角度精度(°)
±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65400659
M-DW
¥
45,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください