曜日別特売

デジタル式トルクゲージ

デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所デジタル式トルクゲージ - 東日製作所

東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。
手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。
デジタルだから読み取り誤差無し。
精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。

用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
注意
※トルク測定範囲の( )は、cNm と同じSI 単位のmNm に切り替えた場合の値です。
※ATGE用チャックはケースが金属(アルミ製)、チャックが金属(鉄製)が標準装備です。
※ATGEで測定を行う際、測定物をくわえ込む長さは10mm以上を確保して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定方向
表示
データメモリ
統計機能
データ出力
電源
連続使用時間(時間)
機能
使用温度範囲(℃)
トルク測定範囲(cN・m)
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
全長(mm)
外径(Φmm)
質量(kg)
精度(%)
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65400896ATGE05CN1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)0.1~0.50.00112069約0.305±2+1digit0.10.5
122,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
65400905ATGE1CN1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)0.2~10.00112069約0.305±2+1digit0.21
122,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
65400914ATGE2CN1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)0.4~20.00212069約0.305±2+1digit0.42
122,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400923ATGE5CN1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)1~50.00512069約0.305±2+1digit15
122,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400939ATGE10CN1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)2~100.0112069約0.305±2+1digit210
122,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400948ATGE20CN1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)4~200.0212069約0.305±2+1digit420
122,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44954107ATGE05CN(トレサビリティ体系図付)1個-----------------
130,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954116ATGE1CN(トレサビリティ体系図付)1個-----------------
130,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954125ATGE2CN(トレサビリティ体系図付)1個-----------------
130,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954134ATGE5CN(トレサビリティ体系図付)1個-----------------
130,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954150ATGE10CN(トレサビリティ体系図付)1個-----------------
130,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954159ATGE20CN(トレサビリティ体系図付)1個-----------------
130,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06386436ATGE05CN(トレサ+参照標準証明書付)1台-----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386445ATGE1CN(トレサ+参照標準証明書付)1台-----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386461ATGE2CN(トレサ+参照標準証明書付)1台-----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386470ATGE5CN(トレサ+参照標準証明書付)1台-----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386479ATGE10CN(トレサ+参照標準証明書付)1台-----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386488ATGE20CN(トレサ+参照標準証明書付)1台-----------------
オープン
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331767ATGE05CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)0.1~0.50.00112069約0.305±2+1digit0.10.5
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331776ATGE1CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)0.2~10.00112069約0.305±2+1digit0.21
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331785ATGE2CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)0.4~20.00212069約0.305±2+1digit0.42
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331801ATGE5CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)1~50.00512069約0.305±2+1digit15
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331810ATGE10CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)2~100.0112069約0.305±2+1digit210
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331819ATGE20CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台左右7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向999データサンプル数、最大値、最小値、平均値USB出力(USBminiB端子)コイン形リチウム電池(CR2450)約10(コイン電池使用時)オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF0~40(結露不可)4~200.0212069約0.305±2+1digit420
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする