曜日別特売

業務用クックパーウェットストロング ロールタイプ

業務用クックパーウェットストロング ロールタイプ - 旭化成ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

水分の多いスチコン調理の強い味方!
65mm深型天板を1枚でカバー!
濡れても破れにくい!

用途卵料理に、洋風ソースの調理に、煮込み料理に、炊き込みご飯に長さ(m)20幅(cm)38内容量1個(0.38m×20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403258-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65403258
2026-02-13
用途: オーブン料理
飲食業

使いやすい。後片付けが簡単。サイズがちょうどよい。両面使用できて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする