iPhone 11 Pro/XS/X 抗ウイルス 抗菌 保護フィルム SIAA取得 世界唯一 透明フィルム リケガード Cu銅イオン iPhone用 5.8inch スマホ 液晶保護 ALT4
抗ウイルス・抗菌作用が持続するCu(銅)入り高透明フィルム
「リケガードフィルム(RIKEGUARD(R) FILM)」を使用!
スマートフォン用の液晶保護フィルムが遂に発売開始!
フィルム表面の特定ウイルスを99.99%減少!
最高ランクの抗菌作用!タッチ操作も滑らか!
菌の増殖を抑制する、優れた抗菌性を発揮!
日頃から頻繁に触るスマートフォンの液晶画面にこそ使ってほしい!
シリコン系の微粘着でコシのあるフィルムなので、気泡が入りにくく、
貼りやすい!
抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した世界唯一の高透明
フィルム「リケガードフィルム(RIKEGUARD(R) FILM)」を使用。
銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!効果は10年相当持続。
材質高透明フィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)63×136
サイズ(inch)5.8
対応機種iPhone 11 Pro/XS/X
特性抗ウイルス、抗菌
内容量1枚
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07