レシプロソー
縦クランクで高能率、高耐久 工具レスブレード交換
用途ミドルクラスレシプロソー
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65405543 | JR3061T | 62475508 | JR3061T |
|
レシプロソー | マキタ | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12