WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1