最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。
MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。
次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。
対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980